Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECA ADA16E6-R11-A1KR Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A 2 Öffner, 2 Schließer IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1270807-MU
Hersteller:
     Deca
Herst.-Nr.:
     1270807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
DECA ADA16E6-R11-A1KR Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A 2 Öffner,2 Schließer IP65 1 St.

Not-Aus-Schalter ADA 16 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Kontaktart (LOV): 2 Öffner,2 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 100.000 Zyklen · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leuchtmittel-Spannung: LED 24 V/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Kontaktart (LOV):
2 Öffner | 2 Schließer
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
ADA16E6-R11-A1KR
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Einbau-Durchmesser:
16 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
0.5 - 5 mm
Lebensdauer (mechanisch):
100.000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not halt, 02050002706378, DECA, 1270807, ADA16E6-R11-A1KR, Not-Aus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 23,70*
Lager 102
182
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 23,71*
8 Tage
182
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 40,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.