Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS CTB 41.35 100/5A 2,5VA Kl.3 Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:32 mm Schraubbefestigung 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127074-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     50-0052
EAN/GTIN:
     4016138664904
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS CTB 41.35 100/5A 2,5VA Kl.3 Primärstrom 100 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:32 mm Schraubbefestigung 1 St.

Aufsteck-Stromwandler CTB 41.35

Primärstrom 100 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 32 mm
Schiene 40x10mm

Stromwandler mit schraubenloser Anschlusstechnik – Federzugklemme.
Innovative zeitsparende Anschlussmöglichkeit (Front oder Top) für massive und flexible Leiter mit und ohne Aderendhülsen für max. 4 mm².

Ausstattung:
Schwingungs- und rüttelfest · Wartungsfreie, gasdichte Verbindung · Hohe Stromfestigkeit · Hohe mechanische Haltekräfte · Niederspannungsstromwandler für max. Betriebsspannungen bis 1,0 kV · Einsatz in 690 V Netzen möglich · Dauerhaft mit 120 % des primären Nennstromes überlastbar.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 3 · Leistung: 2.5 VA · Leiterdurchführung Ø: 32 mm · Primärstrom: 100 A · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70 x 91 x 52 mm
Produktabmessung, Tiefe:
52 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
32 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
CTB 41.35 100/5A 2|ツ|5VA Kl.3
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
2.5 VA
Genauigkeits-Klasse:
3
Anschluss (Details):
Federzugklemmen
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 100/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 50-0052, CTB 41.35 100/5A 2, 5VA Kl.3, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,13*
€ 56,17*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 41,60*
€ 56,18*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 82,63*
€ 105,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.