Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS KBU 58 500/5A 5VA Kl.1 Primärstrom 500 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:50 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127047-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     80064
EAN/GTIN:
     4016138664676
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS KBU 58 500/5A 5VA Kl.1 Primärstrom 500 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:50 mm Schraubbefestigung 1 St.

Kabelumbau-Stromwandler KBU 58

Primärstrom 500 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 50 mm
Fenster 50x80mm

Die Kabelumbau-Stromwandler KBU ermöglichen eine Montage-Vereinfachung durch das Prinzip des geteilten Stromwandlers. Durch das praktische, integrierte Verriegelungssystem ist die Montage mit einem Einrasten der Schließung erledigt.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 5 VA · Leiterdurchführung Ø: 50 mm · Primärstrom: 500 A · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 158 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 158 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
158 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
50 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
KBU 58 500/5A 5VA Kl.1
Primärstrom:
500 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
5 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 500/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 80064, KBU 58 500/5A 5VA Kl.1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,80*
€ 142,27*
€ 5,90*
ab € 109,95*
€ 142,67*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 159,99*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 275,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,57*
€ 188,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.