Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS KBU 23 300/5A 3,75VA Kl.1 Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127041-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     80045
EAN/GTIN:
     4016138664621
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS KBU 23 300/5A 3,75VA Kl.1 Primärstrom 300 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:20 mm Schraubbefestigung 1 St.

Kabelumbau-Stromwandler KBU 23

Primärstrom 300 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 20 mm
Fenster 20x30mm

Die Kabelumbau-Stromwandler KBU ermöglichen eine Montage-Vereinfachung durch das Prinzip des geteilten Stromwandlers. Durch das praktische, integrierte Verriegelungssystem ist die Montage mit einem Einrasten der Schließung erledigt.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 3.75 VA · Leiterdurchführung Ø: 20 mm · Primärstrom: 300 A · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 93 x 106 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
20 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
KBU 23 300/5A 3|ツ|75VA Kl.1
Primärstrom:
300 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
3.75 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Schraubklemmen
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, MBS, 80045, KBU 23 300/5A 3, 75VA Kl.1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 110,59*
€ 5,90*
ab € 94,88*
€ 123,18*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 170,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,75*
€ 175,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.