Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X150/5A 3,75VA Kl.1 Primärstrom 150 A, 150 A, 150 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmonta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127034-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     96044
EAN/GTIN:
     4016138664577
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X150/5A 3,75VA Kl.1 Primärstrom 150 A,150 A,150 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1 St.

Stromwandler ASRD 14 3X150/5A

Primärstrom 3x 150 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Hutschienenmontage · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 3.75 VA · Primärstrom: 150 A,150 A,150 A · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Marke:
MBS
Befestigungsart (Stromwandler):
Hutschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
ASRD 14 3X150/5A 3|ツ|75VA Kl.1
Primärstrom:
150 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
3.75 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: mbs stromwandler 150/5a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 96044, ASRD 14 3X150/5A 3, 75VA Kl.1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 129,24*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 100,85*
€ 129,25*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 221,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,43*
€ 152,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.