Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X60/5A 1,25VA Kl.1 Primärstrom 60 A, 60 A, 60 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127029-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     96032
EAN/GTIN:
     4016138664522
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X60/5A 1,25VA Kl.1 Primärstrom 60 A,60 A,60 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1 St.

Stromwandler ASRD 14 3X60/5A

Primärstrom 3x 60 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Hutschienenmontage · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 1.25 VA · Primärstrom: 60 A,60 A,60 A · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Marke:
MBS
Befestigungsart (Stromwandler):
Hutschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
ASRD 14 3X60/5A 1|ツ|25VA Kl.1
Primärstrom:
60 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
1.25 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 60/1a, MBS, 96032, ASRD 14 3X60/5A 1, 25VA Kl.1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 124,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 124,82*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 243,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.