Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASK 81.4 2000/5A 10VA Kl.1 Primärstrom 2000 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:55 mm Schraubbefestigung 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127020-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     21074
EAN/GTIN:
     4016138664454
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASK 81.4 2000/5A 10VA Kl.1 Primärstrom 2000 A Sekundärstrom 5 A Leiterdurchführung Ø:55 mm Schraubbefestigung 1 St.

Stromwandler ASK 81.4

Primärstrom 2000 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 55 mm
Schiene 80x10mm

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Schraubbefestigung · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 10 VA · Leiterdurchführung Ø: 55 mm · Primärstrom: 2000 A · Produktabmessung, Breite: 96 mm · Produktabmessung, Höhe: 126.5 mm · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 96 x 126.5 x 58 mm
Produktabmessung, Tiefe:
58 mm
Produktabmessung, Höhe:
126.5 mm
Produktabmessung, Breite:
96 mm
Marke:
MBS
Leiterdurchführung Ø:
55 mm
Befestigungsart (Stromwandler):
Schraubbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
ASK 81.4 2000/5A 10VA Kl.1
Primärstrom:
2000 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
10 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 2000a, MBS, 21074, ASK 81.4 2000/5A 10VA Kl.1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,14*
€ 83,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 64,75*
€ 83,99*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,85*
€ 193,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.