Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Beleuchtungstrafo Kahlert Licht 60975 230 V mit Flackerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1269566-BP
Hersteller:
     Kahlert Licht
Herst.-Nr.:
     60975
EAN/GTIN:
     4026179609758
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Beleuchtungstrafo mit Flackerlicht

Zum Anschluss von bis zu 3 konstant leuchtenden Lämpchen und bis zu 2 Lämpchen für Flackerlichteffekt mit je 3,5 V Betriebsspannung.

Ausstattung:
Steckernetzgerät · Ca. 1,6 m langes Kabel mit Verteilerleiste.

Technische Daten:
Anzahl Anschlüsse Dauerlicht: 3 · Anzahl Anschlüsse Flackerlicht: 2 · Ausgangsspannungen: 3.2 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Krippenbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Flackerlicht · Krippenbeleuchtungs-Typ (Kategorisierung): Beleuchtungstrafo

Hinweis:
Über den Flackerlicht-Ausgang dieses Beleuchtungstrafos erzielen Sie u.a. bei den Lagerfeuern ein effektvolles "Brandflackern".
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 20,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 25,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.