Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lumberg 1553 02 schwarz Cinch-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1269515-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1553 02 schwarz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
cinch steckverbinder
Cinch-Stecker

Cinch-Steckverbinder
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen): 5000 · Einbau-Durchmesser (Details): 8.30 mm · Herst.-Teilenr.: 1553 02 schwarz · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 34 V/DC · Nennstrom: 2 A · Produkt-Art: Cinch-Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Typ (Hersteller-Typ): 1553 02 schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Lumberg
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print gewinkelt
Herst.-Teilenr.:
1553 02 schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
1553 02 schwarz
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
34 V/DC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Einbau-Durchmesser (Details):
8.30 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
5000
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1553 02 schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 1,52*
Lager 102
126
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.