Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09 3782 95 08 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1269510-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 3782 95 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Flanschdose
Binder 09 3782 95 08 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 8 1 St.

Flanschdose mit X-Kodierung,

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M16 · Herstellerfarbe: Silber · Kodierung: X · Kontaktmaterial: CuSn · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M16 Vorderwandmontage · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 0.50 A · Polzahl: 8 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
500 mA
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Kodierung:
X
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M16 Vorderwandmontage
Polzahl:
8
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M16
Herst.-Teilenr.:
09 3782 95 08
Typ (Hersteller-Typ):
09 3782 95 08
Nennstrom:
0.50 A
Nennspannung:
50 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
Kontaktmaterial:
CuSn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,39*
€ 22,82*
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 22,83*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 31,10*
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 33,28*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 19,76*
€ 33,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 3787 810 08
ab € 25,42*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
79-9722-020-08
ab € 58,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.