Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Kompressor OL 197- 10 RC 10 l 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268761-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010123
EAN/GTIN:
     8016738701388
Suchbegriffe:
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Aerotec Druckluft-Kompressor OL 197- 10 RC 10 l 10 bar

Montagekompressor OL 197-10 RC



Ansaugleistung: 200 l/min
Kessel-Inhalt: 10 l
Ölfrei

Tragbarer Montagekompressor mit ölfreiem Aggregat und übersichtlicher Bedieneinheit mit Schnellkupplung. Unterseite ist mit 4 rutschhemmenden Gummifüßen ausgestattet.

Ausstattung:
Der geschlossene Rohrrahmen schützt den Kompressor und die Armaturen vor Beschädigungen · Übersichtliche Bedieneinheit mit 1 Schnellkupplung zur Luftentnahme · Mit Trittfläche zur Nutzung im Montageeinsatz · Liegend und stehend transportierbar durch extra flache Bauweise.

Technische Daten:
Ansaugleistung: 200 l/min · Betriebs-Überdruck: 10 bar · Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 2900 U/min · Förderleistung: 120 l/min · Gewicht: 15 kg · Kessel-Inhalt: 10 l · Leistung: 1500 W · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 535 mm · Produktabmessung, Länge: 475 mm · Weitere technische Daten: Schalldruckpegel LWA/dB: 97/78 · Motor: 1,1 KW, 1,5 PS

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
535 mm
Produktabmessung, Länge:
475 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Marke:
Aerotec
Förderleistung:
120 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1500 W
Ansaugleistung:
200 l/min
Kessel-Inhalt:
10 l
Drehzahl (max.):
2900 U/min
Gewicht:
15 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kompressor
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, aerotec kompressor-tragbar, kompressor tragbar, kompressor-tragbar 10bar, 4260135776416, Aerotec, 2010123, OL 197- 10 RC, Montagekompressor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 224,50*
€ 258,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,39*
€ 258,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 278,30*
€ 309,55*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 274,05*
€ 309,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 317,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,40*
€ 364,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,48*
€ 346,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.