| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268750-BP Herst.-Nr.: 2010204 EAN/GTIN: 8011275031592 |
| |
|
| | |
| Aerotec FX 3200 1/2'' 2010204 Druckregler 1/2" (12,5 mm) 1 St.
Druckregler FX 3200 1/2"
Für jeden Kompressor passend
Druckregler mit Luftablass bei Druckverstellung somit ist der Arbeitsdruck immer genau einstellbar. Das Manometer ist im Lieferumfang enthalten.
Ausstattung: Volumenstrom max. 1700 l/min · Regelbereich 0 - 10 bar · Max. Druck: 14 bar.
Technische Daten: Anschluss (Werkzeug): 1/2" (12,5 mm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Anschluss (Werkzeug): | 1/2" (12|ツ|5 mm) | Produkt-Art: | Druckregler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,06* | € 43,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,98* | € 43,71* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 34,20* | € 43,86* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,61* | € 45,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,70* | € 52,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|