Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104548 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268365-BP
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104548
EAN/GTIN:
     4013848100005
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
NVB 104548 Schutzkontakt-Flachstecker Kunststoff mit Aussteckhilfe 230 V Schwarz IP20

Smartplug Flachstecker schwarz

Aufbauhöhe nur 12 mm
Mit Hebel

Der SmartPlug lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet der Stecker ohne Kraftaufwand heraus – ohne Anstrengung, komfortabel und sicher. Er benötigt nur einen Bruchteil des Platzes, den gerade Stecker oder Winkelstecker einnehmen. Nicht nur beim Einsatz z.B. hinter Schränken ist dieser vorteilhaft, sondern auch in der Küche oder im Büro, wo sie sich flach an die Wand schmiegen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flachstecker einzeln · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Netzstecker-Besonderheiten: mit Aussteckhilfe · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ohne Stecker · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 113 mm · Schutzart: IP20 · Stecker-Ausführung: gewinkelt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 113 x 44 x 12 mm (ohne Stecker)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ohne Stecker
Produktabmessung, Länge:
113 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
NVB
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gewinkelt
Netzstecker-Besonderheiten:
mit Aussteckhilfe
Ausführung (allgemein):
Flachstecker einzeln
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Produkt-Art:
Schutzkontakt-Flachstecker
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, 4013848100005, NVB, 104548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,08*
€ 13,10*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,11*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 14,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.