Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1268315-BP Herst.-Nr.: 30.5033.02 EAN/GTIN: 4009816025784 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 30.5033.02 Thermo-/Hygrometer Weiß
Thermo-Hygrometer
Zur Überwachung des Raumklimas
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Das Thermo-Hygrometer ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Zusätzlich bietet Ihnen das Thermo-Hygrometer die Anzeige der Uhrzeit oder des Datums und einem Weckalarm mit Schlummerfunktion für ein sanftes Aufwachen. Das zuschaltbare Stundensignal kann Sie immer zur vollen Stunde erinnern.
Ausstattung: Anzeige Luftfeuchtigkeit und Temperatur zur Überwachung des Raumklimas · Höchst- und Tiefstwerte mit manueller Rückstellung · Mit extra großem Display · Uhr · Datum · Weckalarm mit Weckwiederholung · Zuschaltbares Stundensignal · Zum Stellen
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 34 x 97 x 97 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 99 % · Messbereich Innentemperatur: 0 +50 °C · Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Übertragungssignal (Wetterstationen): Direkt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Weiß | Marke: | TFA Dostmann | Übertragungssignal (Wetterstationen): | Direkt | Funktionen (Wetterstationen): | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Messbereich Innenluftfeuchte: | 20 <bis/> 99 % | Messbereich Innentemperatur: | 0 <bis/> +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 34 x 97 x 97 mm | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,49* | € 13,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,34* | € 13,86* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,24* | € 28,31* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,51* | € 34,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|