Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LOGO! DM8 24 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268247-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1CB00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029432
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
Ethernet Modul
Siemens LOGO! DM8 24 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 24 V/DC

Siemens LOGO! DM8 24 0BA2

Vernetzung von bis zu 2 mal 8 Grundgeräten über Ethernet
Kommunikation zu SIMATIC Controller, SIMATIC Panels und PC
SD-Kartenslot für z.B. Datalogging

Klein, stark und einfach

Mit LOGO! 8 bringt Siemens eine komplett neue Logikmodul-Generation auf den Markt. Sie erfüllt nahezu alle Kundenwünsche bei vereinfachtem Handling

Von der Beleuchtungssteuerung im Eigenheim bis zum Fernzugriff mit Tablet-PCs oder Smartphones und Alarmierung per SMS überzeugt die Logikmodul-Reihe LOGO! bereits viele Anwender durch ihre einfache Projektierung und Handhabung. Mit LOGO! 8 bringt Siemens-Division Industry Automation eine komplett neue Gerätegeneration auf den Markt. Alle LOGO! 8-Grundgeräte bieten jetzt Kommunikation per Ethernet, mehr Funktionalität für abgesetzte Bedienung und Fernzugriff über Webserver sowie einfache Projektierung von Kommunikationsfunktionen per Drag&Drop. Die kleine Bauform von 72 Millimeter (4 TE) spart Platz im Unterverteiler, das sechszeilige Display mit je 16 Zeichen pro Zeile und drei steuerbaren Hintergrundfarben bietet klare Bedienerinformationen mit deutlichen Signalfarben. Das sechszeilige externe Textdisplay mit 20 Zeichen pro Zeile bietet zusätzlich vier Funktionstasten und wird via Ethernet mit dem Grundgerät verbunden. Mit sieben Digital-, drei Analog- und diversen Power-Modulen zur Stromversorgung lässt sich eine LOGO! 8 je nach Bedarf ergänzen. Zum Aufbau von Ethernet-Netzwerken gibt es ein Switch-Modul, zum Alarmieren und Fernsteuern per SMS ein neues LOGO! 8-CMR-Modul. Über den GPS-Kanal kann dieses aber auch die Position ermitteln und eine automatische Zeitsynchronisation durchführen. Das Überwachen und Steuern von LOGO! 8 über WLAN und Internet ist mit dem integrierten Webserver für den Anwender besonders einfach. Webseiten mit Ansichten der LOGO! und des externen Textdisplays sind über alle gängigen Webbrowser auf PCs, Smartphones und Tablet-PCs darstellbar. Das Einrichten erfolgt über die Software LOGO! Soft Comfort V8 ohne Kenntnisse der HTML-Programmierung. Die LOGO! 8 ist anschlusskompatibel zu den Vorgängerversionen. Programme können in LOGO! Soft Comfort V8 übernommen und komfortabel erweitert werden.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 4 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 28.8 V · Betriebsspannung min.: 20.4 V · Display: Nein · Funk-Entstörung: Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B) · Kurzschluss-Schutz: Ja · Montageart (Details): Auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): 55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Zertifizierung (Details): Nach VDE 0631, CSA-Zulassung, UL-Zulassung, FM-Zulassung, IEC 61131, VDE 0631, Schiffbau-Zulassung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 58 mm x 35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Display:
Nein
Marke:
Siemens
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6ED1055-1CB00-0BA2
Typ (Hersteller-Typ):
LOGO! DM8 24 0BA2
Betriebsspannung:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
20.4 V
Zertifizierung (Details):
Nach VDE 0631|ツ| CSA-Zulassung|ツ| UL-Zulassung|ツ| FM-Zulassung|ツ| IEC 61131|ツ| VDE 0631|ツ| Schiffbau-Zulassung
Montageart (Details):
Auf Hutschiene 35 mm|ツ| 2 Teilungseinheiten breit
Kurzschluss-Schutz:
Ja
Betriebsspannung (Bereich):
20.4 - 28.8 V
Betriebsspannung max.:
28.8 V
Funk-Entstörung:
Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B)
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: Ethernetmodul, Netzwerkmodul, Relaismodul, Schalttransistor, Transistor, logo! erweiterungsmodul dm8, ethernet modul, siemens logo! erweiterungsmodul, 4034106029432, Siemens, 6ED1055-1CB00-0BA2, LOGO! DM8 24 0BA2, 825-1663
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,68*
€ 62,47*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 53,26*
€ 62,66*
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 62,67*
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 53,15*
€ 62,71*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 73,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB100BA2
ab € 83,36*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 54,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.