Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer mit JST-HX254 Stecker LK-Poti pcDuino, Arduino, Raspberry Pi®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1267857-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     LK-Poti
EAN/GTIN:
     4250236809977
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Linker Kit Mini Platine mit Drehpotentiometer

Diese Erweiterungsplatine ist mit einem Drehpotentiometer bestückt.

Realisieren Sie mit den Linker Kit Platinen verschiedenste Projekte und Experimente. Messen Sie mit den erhältlichen Linker Kit Sensoren die Temperatur, Licht, Bewegungen oder sogar Magnetfelder. Für die Anzeige bei Erreichen eines Zustandes oder überschreiten eines Grenzwertes lassen sich perfekt die verschiedenen Linker Kit LED Platinen mit dem System kombinieren. Für die Eingabe eignen sich die Joystick-, Druckknopf-, Potentiometer- und Touchsensor-Platinen. Die Basis bildet ein Raspberry, Arduino oder pcDuino in Verbindung mit dem passendem Linker Kit Baseboard. Verbunden werden die Linker Kit Platinen untereinander mit den, in unterschiedlichen Längen verfügbaren, Linker Kit Verbindungskabeln. Die Programmierung nehmen Sie einfach selbst in die Hand. So lassen sich zum Beispiel dem Temperatursensor verschiedene LED Platinen zuweisen, 0 bis 15 °C - blaue LED leuchtet, 16 - 30 °C - gelbe LED leuchtet, ab 30 °C - rote LED leuchtet.

Ausstattung:
Betriebsspannung: 0 bis 5 Volt

Technische Daten:
Passend für (Einplatinen-Computer): pcDuino,Arduino,Raspberry Pi® · Weitere technische Daten: Drehpotentiometer

Lieferumfang:
Platine

Hinweis:
Für den Betrieb benöitgen Sie ein Linker Kit Baseboard ("LK-Base-ARD" für Arduino, pcDuino oder "LK-Base-RB" für Raspberry) sowie ein Linker Kit Verbindungskabel (z. B. "LK-Cable-50").
Weitere Informationen:
1c. Marke:
Joy-it
Passend für (Einplatinen-Computer):
pcDuino | Arduino | Raspberry Pi®
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 4250236809977, Joy-it, LK-Poti, Drehpotentiometer mit JST-HX254 Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,14*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
LK-Base-RB
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.