Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wenko 403520500 Steckdosen-Reiniger Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1267757-BP
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     403520500
EAN/GTIN:
     4008838658819
Suchbegriffe:
Holzstiel
Steckdosen-Reiniger

Gefahrlos reinigen

Mit dem Steckdosen-Reiniger entstauben Sie Ihre Steckdosen im Handumdrehen. Passt ideal in jede handelsübliche Steckdose und reinigt so bis in die hinterste Ecke. Gefahrlos benutzbar. Mit praktischem Bändchen zum Aufhängen. Zum Reinigen des Reinigungskopfes einfach auswaschen und trocknen lassen.

Technische Daten:
Farbe: Braun,Weiß · Produkt-Art: Steckdosen-Reiniger · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm

Hinweis:
Nur Trocken benutzen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun | Weiß
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
1c. Marke:
Wenko
Farbe:
braun | weiß
Produkt-Art:
Steckdosen-Reiniger
Weitere Suchbegriffe: 4008838658819, Wenko, 403520500
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
128
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 3,87*
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 5,48*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,99*
€ 11,90*
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 12,20*
1
€ 3,50*
ab € 12,82*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.