Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1267743-BP Herst.-Nr.: TL-SG105E EAN/GTIN: 6935364022037 |
| |
|
|  |  |
 | TP-LINK TL-SG105E Netzwerk Switch 5 Port 1 GBit/s
TP-LINK TL-SG105E 5-Port-Gigabit-Unmanaged Pro Switch
5 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig Robustes Metallgehäuse für zuverlässige und professionelle Leistung Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über die Benutzeroberfläche und das Easy-Smart-Configuration-Utility Energieefiziente Green IT zum Energiesparen
Der 5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG105E von TP-LINK bietet eine einfache Möglichkeit, den Übergang zu Managed Switches zu wagen. Der Datenverkehr lässt sich dank Port-Mirroring, Loop-Detection und Kabeldiagnose bequem überwachen, zur Optimierung der Datenübertragung steht dem Administrator Port-/Tag-basiertes QoS zur Verfügung. Weiterhin sorgt Port-/Tag-/MTU-basiertes VLAN durch eine Segmentierung des Netzes für Sicherheitsgewinn.
Innovative Green IT reduziert den Energieverbrauch des TL-SG105E des Weiteren um bis zu 75%*. So sparen Sie mit dieser umweltfreundliche Lösung für Ihr Heim- und Büronetzwerk nicht nur Strom, sondern gleichzeitig auch Kosten.
* Die tatsächlichen Werte können je nach Netzwerk- und Umgebungsfaktoren variieren.
Simples und dennoch effektives Management TP-LINKs TL-SG105E bietet Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Netzüberwachung. Mittels Portmirroring, Loopback-Erkennung und Kabeldiagnose können Sie Verbindungsprobleme in Ihrem Netz erkennen und sogar lokalisieren. Weiterhin können Sie Datenverkehr anhand von Portpriorität und 802.1p-Priorität priorisieren, um sicherzustellen, dass VoIP und Videostreaming stets flüssig und verzögerungsfrei laufen.
Zur weiteren Verbesserung der Sicherheit und der Performance unterstützt der TL-SG105E MTU-VLAN, portbasiertes VLAN und 802.1q-basiertes VLAN. Mit seinen Basismanagementfunktionen ist der Easy-Smart-Switch damit eine Ebene oberhalb der Unmanaged Switches angesiedelt und bietet bei ähnlichem Preis einen großen Mehrwert.
Schalten Sie Ihr Netzwerk auf grün Der 5-Port-Gigabit-Easy-Smart-Switch TL-SG105E verfügt über die neueste innovative, energieeffiziente Technik, die Ihre Netzwerkkapazität bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch wesentlich erweitern kann. Er passt den Stromverbrauch automatisch an den Link-Status und die Kabellänge an, um die Ökobilanz Ihres Netzes zu verbessern.
Abschalten inaktiver Ports Wenn ein Computer oder Netzwerk-Gerät ausgeschaltet ist, verbraucht der entsprechende Port eines traditionellen Switches weiterhin eine erhebliche Menge an Strom. Der TL-SG105E erkennt automatisch den Link-Status der einzelnen Ports und reduziert den Stromverbrauch der Ports, die sich im Leerlauf befinden. Energiezuteilung nach Kabellänge Im Idealfall verbrauchen kürzere Kabel weniger Strom, da auf kurzer Strecke weniger Energie verloren geht. Bei den meisten herkömmlichen Geräten wird jedoch bei jeder Kabellänge mit maximaler Leistung gesendet. TP-LINKs Green IT erkennt die Länge des angeschlossenen Ethernetkabels und stellt die Sendeleistung entsprechend ein, anstatt den Stromverbrauch auf dem Niveau der konventionellen Lösung zu halten.
Einfache Handhabung Der TL-SG105E zeichnet sich durch einfache Einrichtung und Handhabung aus. Auto-MDI/MDIX eliminiert die Notwendigkeit für Crossover-Kabel. Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit eines Netzwerkgeräts (10, 100 oder 1000Mbps) und passt sich intelligent an, um die Kompatibilität und die optimale Leistung sicherzustellen.
Ausstattung: Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility 5 Gigabit-RJ45-Ports für schnelle Datentransfers Die innovative Green-IT spart bis zu 75% Energie ein Unterstützt Flusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung Unterstützung von 16k-Jumbo-Frames verbessert die Übertragung großer Datenmengen Effektive Überwachung mittels Port-Mirroring, Loop-Erkennung und Kabeldiagnose Port- und Tag-basiertes QoS für ruckelfreien Transport zeitkritischer Daten Mehrere VLAN-Funktionen ermöglichen Sicherheitsgewinn durch Segmentierung IGMP-Snooping verbessert die Übertragung von Multicast-Daten Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · Anzahl MAC-Adressen: 8000 · Jumbo Frames: Ja · Port (Nur für Titel): 5 Port · Produktabmessung, Breite: 9.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 10 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Übertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: TL-SG105E Spannungskabel Installationsanleitung CD Gummifüßchen.
Systemvoraussetzungen: Microsoft® Windows® XP, Vista, 7 oder 8 MacOS® NetWare® UNIX® Linux.
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Tiefe: | 10 cm | Produktabmessung, Höhe: | 2.5 cm | Produktabmessung, Breite: | 9.8 cm | Jumbo Frames: | Ja | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Typ (Hersteller-Typ): | TL-SG105E | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 5 x | Anzahl MAC-Adressen: | 8000 | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 06935364022044, 06935364022037, 00845973022037, 845973022037, TP-LINK |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 13,62* | € 17,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 13,95* | € 17,96* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 14,46* | € 18,64* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 14,43* | € 18,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,18* | € 21,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|