Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK WLAN Repeater RE200 RE200 750 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1267741-BP
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     RE200
EAN/GTIN:
     6935364071295
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
TP-LINK WLAN Repeater RE200 RE200 750 MBit/s

TP-LINK RE200 Universeller AC750-Dualband-WLAN-Repeater mit LAN-Port

Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche
Dualband-Übertragung mit bis zu 750 Mbit/s, funkt nach dem neuen WLAN-AC-Standard
Superkleines Gehäuse, einfach in die Steckdose einzustecken
Einfache WLAN-Erweiterung per Tastendruck
LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Netzwerkgeräten wie Blu-ray®-Playern, Spielekonsolen, Fernsehern usw. in ein WLAN
Kompatibel zu allen 802.11b/g/n/ac-Geräten
Smarte Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung

Der Dualband-WLAN-Repeater RE200 wurde entwickelt, um ein erweitertes WLAN mit einer breiteren Abdeckung und einer größeren Reichweite zu schaffen. Er ist mit allen herkömmlichen WLAN-Routern kompatibel und vergrößert das Signal einwandfrei in bisher unerreichbare oder schwierig zu verkabelnde Bereiche. Mit seinem LAN-Port ist er in der Lage, Netzwerkgeräten als WLAN-Adapter zu dienen.

802.11ac - Die nächste WLAN-Generation
Der RE200 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac. Damit eignet er sich insbesondere, um die Abdeckung und Reichweite bestehender Dualband- und ac-WLANs zu verbessern, damit Endgeräte wie Laptops, Smartphones oder Tablets von vollem WLAN-Empfang profitieren können.

Maximale Performance im High Speed-Modus
Dank Dualbandübertragung mit Datenraten von bis zu 300 Mbit/s auf 2,4GHz und 450 Mbit/s auf 5GHz ist der RE200 das ideale Gerät für flüssiges HD-Videostreaming, Online-Gaming und VoIP.

Der Clou des RE200 ist der High Speed-Modus: Bei der Nutzung eines Frequenzbandes (2,4GHz oder 5GHz) profitieren Sie von maximaler Performance, da die bei herkömmlichen Repeatern übliche Geschwindigkeitshalbierung entfällt.

Einfache Einrichtung und flexible Platzierung
Das kleine Gehäuse zur praktischen Anbringung an der Steckdose erlaubt eine einfache und flexible Installation: Drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste am Repeater, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden* und die Reichweitenvergrößerung zu starten. Einmal mit dem Router verbunden, können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Konfiguration.
* Sollten Sie nicht automatisch über beide Frequenzbänder verbunden sein, nutzen Sie bitte die Webkonfigurationsseite des RE200.

Entertainment-Adapter
Der LAN-Port des RE200 lässt den Repeater gleichzeitig als WLAN-Adapter dienen. So können kabelgebundene Netzwerkgeräte wie Blu-ray®-Player, Spielekonsolen oder Smart-TVs in ein WLAN integriert werden, während gleichzeitig Ihr
WLAN vergrößert wird.

Ausstattung:
Der Repeater-Modus verstärkt das WLAN-Signal in zuvor unerreichbare oder schwer zu verkabelnde Bereiche · Dualbandübertragung mit bis zu 450 Mbit/s auf 5GHz und 300 Mbit/s auf 2,4 GHz, ideal für Videostreaming, Online-Gaming und VoIP · Highs Speed-Modus für maximalen Datendurchsatz auf einem Frequenzband (2,4GHz oder 5GHz) · Superkleines Gehäuse, einfach an der Steckdose anzubringen · Einfache WLAN-Erweiterung durch Druck auf die WPS-Taste · Smarte Signalstärkeanzeige hilft bei der optimalen Platzierung · LAN-Port zur Einbindung von kabelgebundenen Netzwerkgeräten wie Blu-ray®-Playern, Spielekonsolen, Fernsehern usw. in ein WLAN · Kompatibel zu allen 802.11b/g/n-Geräten ·
WPA/WPA2-Verschlüsselung zum Schutz Ihres Netzwerks

Technische Daten:
Anzahl Antennen: 3 x · Dual-Band-fähig: 2.4 GHz und 5 GHz · Funktionen (WLAN-Repeater/-Router): Repeater · Produktabmessung, Breite: 6.6 cm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s) · Schnittstellen: LAN: 1 x · Sicherheit: WEP mit 64, 128 und 152 Bit
WPA-PSK/WPA2-PSK · WLAN Standard: IEEE802.11ac,IEEE802.11n,IEEE802.11g,IEEE802.11b · WLAN-Frequenz: 2.4 GHz,5 GHz · WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: 300 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: 450 MBit/s · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 750 MBit/s · WPS: Hardware

Lieferumfang:
RE200,Schnellinstallationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Microsoft Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, 7, 8, 8.1 und 10,MacOS®,NetWare®,UNIX,Linux®.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 7.5 cm x 6.6 cm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
6.6 cm
Dual-Band-fähig:
2.4 GHz und 5 GHz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s)
Funktionen (WLAN-Repeater/-Router):
Repeater
WLAN Standard:
IEEE802.11ac | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b
WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz:
300 MBit/s
Typ (Hersteller-Typ):
RE200
Anzahl Antennen:
3 x
Schnittstellen: LAN:
1 x
WLAN-Frequenz:
2.4 GHz | 5 GHz
Sicherheit:
WEP mit 64, 128 und 152 Bit<br>WPA-PSK/WPA2-PSK
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
750 MBit/s
WLAN-Übertragungsrate 5 GHz:
450 MBit/s
WPS:
Hardware
Produkt-Art:
WLAN Repeater
Weitere Suchbegriffe: Repeater, WLAN Repeater, wlan repeater, 00845973071295, 06935364071295, 845973071295, TP-LINK, RE200
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 4,99*
ab € 15,08*
€ 19,39*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 15,05*
€ 19,45*
1 Tag
56
1
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 19,73*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 15,38*
€ 19,84*
Lager 102
43
1
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.