Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor QRE1113GR Objekt-Sensor 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1266050-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     QRE1113GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Objektsensor
Optokoppler
objektsensor
Objektsensor

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): SMD · Gehäuseart (Sensoren): SMD-4 · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Objekt-Sensor · Typ (Hersteller-Typ): QRE1113GR

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, QRE1113GR, QRE1113GRCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,291*
€ 0,679*
1
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 0,73*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.