Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3083M DIP-6 Triac AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1266010-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3083M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3083M DIP-6 Triac AC,DC

Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Triac · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.3 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4170 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Nulldurchgangsschaltung: Ja · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom I(H): 500 µA · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA · U(DRM): 800 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Triac
Nulldurchgangsschaltung:
Ja
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MOC3083M
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
5 mA
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Strom I(H):
500 µA
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
250 mW
Sperrspannung U(R):
6 V
U(DRM):
800 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.3 V
Produkt-Art:
Optokoppler Triac
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler, ON Semiconductor, MOC3083M, 739-0256, optokoppler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,33*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,35*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,38*
Lager 102
28
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
1 Tag
1000
1
€ 14,99*
ab € 0,454*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.