Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DVM210 Digitales Einbaumessgerät ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126596-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DVM210
EAN/GTIN:
     4016138523126
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
VOLTCRAFT DVM210 Digitales Einbaumessgerät ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)

DVM-Modul 210

Einbaumaße 45.5 x 22 mm
Herstellerfarbe Grau

Modul mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz oder Laborgeräte und Schalttafeln.
Standardmodule mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.

Ausstattung:
Eingangswiderst. 100 MΩ · Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an den Lötflächen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Schnittstellen: keine · Zifferhöhe (Details): 10 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 15.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Zifferhöhe (Details):
10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Schnittstellen:
keine
Farbe:
grau
Typ (Hersteller-Typ):
DVM210
Anzahl Stellen:
1999
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
45.5 x 22 mm
Abmessungen gesamt:
48 x 24 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Stromaufnahme:
2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50 mA)
Toleranz (Details):
±0.5% + 10 Digits
Anzeige-Bereich:
0 - 1999
Messbereich(e):
±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, DVM210, voltkraft, Voltmeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 13,61*
Lager 102
1435
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 13,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,02*
€ 27,00*
€ 3,50*
ab € 35,53*
€ 46,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.