Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3021M DIP-6 Triac AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265949-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MOC3021M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
Verkehrssignallampe
optokoppler dip 16
ON Semiconductor Optokoppler Triac MOC3021M DIP-6 Triac AC,DC

Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Triac · Betriebstemperatur (max.): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 60 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4170 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 300 mW · Montageart: Durchführungsloch · Nulldurchgangsschaltung: Nein · Sperrspannung U(R): 3 V · Strom I(H): 100 µA · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 15 mA · U(DRM): 400 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
ON Semiconductor
Eingangstyp:
AC | DC
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-6
Ausgabetyp:
Triac
Nulldurchgangsschaltung:
Nein
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
MOC3021M
Montageart:
Durchführungsloch
Kriechstrecke:
7 mm
Strom-LED-Trigger (lft) (max.):
15 mA
Durchlassstrom I(F):
60 mA
Strom I(H):
100 µA
Isolationsspannung:
4170 V RMS
Betriebstemperatur (max.):
-40 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
+85 °C
Leistung (max) P(TOT):
300 mW
Sperrspannung U(R):
3 V
U(DRM):
400 V
Durchlassspannung U(F) typ.:
1.15 V
Produkt-Art:
Optokoppler Triac
Weitere Suchbegriffe: triac, onsemi optokoppler, ON Semiconductor, MOC3021M, 739-0240, optokoppler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,34*
€ 0,59*
5
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,79*
1 Tag
668
10
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,79*
2
€ 5,90*
ab € 0,224*
€ 0,916*
Lager 102
67
5
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.