Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Schmitt-Trigger H11L3VM DIP-6 Offener Kollektor AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265825-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     H11L3VM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Schmitt-Trigger
Triggerelement
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 100 ns · Anstiegszeit: 100 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Offener Kollektor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.5 V · Durchlassspannung U(F) min.: 0.75 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-6 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4170 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Schmitt-Trigger · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Typ (Hersteller-Typ): H11L3VM · Versorgungsspannung max.: 15 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: rms-dc-wandler, ON Semiconductor, H11L3VM, H11L3VM-ND, Fairchild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.