Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Phototransistor FODM8801A Mini-Flat-4 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265757-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FODM8801A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 5.5 µs · Anstiegszeit: 5 µs · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +125 °C · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.35 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): Mini-Flat-4 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Kriechstrecke: 5 mm · Leistung (max) P(TOT): 150 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Optokoppler Phototransistor · Serie (Optoelektronik): OptoHit™ · Spannungs-Ausgabe (max): 75 V · Sperrspannung U(R): 6 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 80 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 1 mA · Stromausgang/Kanal: 30 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 160 % · Typ (Hersteller-Typ): FODM8801A · VCE Sättigung (max.): 400 mV

Weitere Suchbegriffe: dc-dc kontroller, ON Semiconductor, FODM8801A, FODM8801AFS-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 1,96*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 7,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.