Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Gatetreiber FOD8316R2V SOIC-16 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265704-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FOD8316R2V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 34 ns · Anstiegszeit: 34 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgangsstrom (High): 2.5 A,2.5 A · Ausgangsstrom (Low): 2.5 A · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 35 kV/µs · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-16 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 4243 V RMS · Kriechstrecke: 8 mm · Leistung (max) P(TOT): 600 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Optokoppler Gatetreiber · Pulsbreitenverzerrung: 300 ns · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Strom-Spitzenausgang: 3 A · Typ (Hersteller-Typ): FOD8316R2V · Versorgungsspannung max.: 30 V · Versorgungsspannung min.: 15 V · t(pHL): 500 ns · t(pLH): 500 ns

Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16, rms-dc-wandler, ON Semiconductor, FOD8316R2V, FOD8316R2VCT-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 8,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 13,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.