Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DVM230GN Digitales Einbaumessgerät DVM-Modul DVM230GN ±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Wi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126563-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DVM230GN
EAN/GTIN:
     4016138724639
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
DVM230GN
voltkraft
voltmeter
DVM-Modul DVM230GN

Einbaumaße 45 x 22 mm
Herstellerfarbe Grün invertiert

Modulserie mit DIN-Abmessungen für den Einbau in Netz- oder Laborgeräte und Schalttafeln. Es gibt zwei verschiedene Serien.
Modulserie 200: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 48 x 24 mm und 10 mm Zifferhöhe.
Modulserie 300: Standardmodule mit DIN-Abmessungen 72 x 36 mm und 14 mm Zifferhöhe. Mit LED-Hintergrundbeleuchtung für das Ablesen auch im Dunkeln, zusätzliche Stromaufnahme ca. 50 mA.

Ausstattung:
Eingangswiderst. 100 MΩ · Durch Vorschalten von Vorwiderständen (Spannungsteiler, Shunt) in jeden gewünschten Messbereich umstellbar, Beispiel: Voltmeter/Amperemeter. Der Anschluss erfolgt an Stiftleisten, die Einstellung der Einheiten und Dezimalpunkte über Lötflächen.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 24 x 14 mm
Herstellerfarbe:
Grün invertiert
Zifferhöhe:
10 mm
Produktabmessung, Tiefe:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Farbe:
grün
Typ (Hersteller-Typ):
DVM230GN
Anzahl Stellen:
1999
Anzeige (Details):
LCD
Einbaumaße:
45 x 22 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V/DC
Stromaufnahme:
2 mA (mit Hintergrundbeleuchtung 50 mA)
Toleranz:
±0.5% + 10 Digits
Anzeige-Bereich:
0 - 1999
Messbereich(e):
±199.9 mV (beliebig erweiterbar durch Vorschalten von Widerständen)
Education Product:
1
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 17,42*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 17,44*
€ 3,50*
ab € 16,19*
€ 19,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
678015
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.