Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Gatetreiber FOD3180SD SMD-8 Push-Pull/Totem-Pole AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265593-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FOD3180SD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
SMD-LED
smd-led
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 75 ns · Anstiegszeit: 55 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole · Ausgangsstrom (High): 2 A · Ausgangsstrom (Low): 2 A · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 15 kV/µs · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.2 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.43 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-8 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kriechstrecke: 7 mm · Leistung (max) P(TOT): 295 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Gatetreiber · Pulsbreitenverzerrung: 65 ns · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 25 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 8 mA · Strom-Spitzenausgang: 2.5 A · Typ (Hersteller-Typ): FOD3180SD · Versorgungsspannung max.: 20 V · Versorgungsspannung min.: 10 V · t(pHL): 200 ns · t(pLH): 200 ns

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FOD3180SD, FOD3180SDCT-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,18*
€ 5,95*
ab € 1,018*
€ 3,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.