Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Gatetreiber FOD3150 DIP-8 Push-Pull/Totem-Pole AC, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265586-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FOD3150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
optokoppler dip8
rms-dc-wandler
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 60 ns · Anstiegszeit: 60 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole · Ausgangsstrom (High): 1 A · Ausgangsstrom (Low): 1 A · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 20 kV/µs · Durchlassspannung U(F) max.: 1.8 V · Durchlassspannung U(F) min.: 1.2 V · Durchlassspannung U(F) typ.: 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 25 mA · Eingangstyp: AC,DC · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-8 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Kriechstrecke: 8 mm · Leistung (max) P(TOT): 250 mW · Montageart: Durchführungsloch · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Gatetreiber · Pulsbreitenverzerrung: 300 ns · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): 35 V · Sperrspannung U(R): 5 V · Strom-LED-Trigger (lft) (max.): 5 mA · Strom-Spitzenausgang: 1.5 A · Typ (Hersteller-Typ): FOD3150 · Versorgungsspannung max.: 30 V · Versorgungsspannung min.: 15 V · t(pHL): 500 ns · t(pLH): 500 ns

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FOD3150, FOD3150-ND, Fairchild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.