Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wachendorff PT99 Drehzahlmesser, 5 bis 99999 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126555-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PT990000
EAN/GTIN:
     4016138688320
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Handtachometer
Optisches Handtachometer PT99

LED Handtachometer mit 92 cm Messbereich
Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten
Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse

Das Handtachometer PT99 ist ein batteriebetriebenes Handgerät um Geschwindigkeitsmessungen durchführen zu können. Sehr robustes und ergonomisch gestaltetes Gehäuse.

Ausstattung: Speicher für Maximalwert, Minimalwert, Letzte Messung · Schlag- und kratzfestes Kunststoffgehäuse (ABS).

Technische Daten: Abmessungen: (B x H x T) 61 x 175 x 41 mm · Auflösung Drehzahl: 0.001 U/min · Betriebsspannung: 2 Mignon-Batterien (Typ AA) · Messbereich Drehzahl, kontaktlos: 5 bis 99999 U/min · Messdistanz: 5 bis 92 cm · Messgenauigkeit Drehzahl: ±0.01 % · Temperaturbereich: +5 bis +40 °C

Lieferumfang: Handtachometer · Reflexband · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Wachendorff, PT990000, PT99
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 159,28*
€ 185,08*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 160,73*
€ 185,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG