Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Gatetreiber FOD0721 SOIC-8 Push-Pull/Totem-Pole Logik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265547-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FOD0721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip8
optokoppler
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Abfallzeit: 5 ns · Anstiegszeit: 4.5 ns · Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Push-Pull/Totem-Pole · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +100 °C · CM(L): 20 kV/µs · Eingangstyp: Logik · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 3750 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 90 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Optokoppler Gatetreiber · Spannungs-Ausgabe (max): 6.5 V · Stromausgang/Kanal: 10 mA · Typ (Hersteller-Typ): FOD0721 · Versorgungsspannung max.: 5.5 V · Versorgungsspannung min.: 4.5 V · t(pHL): 40 ns · t(pLH): 40 ns

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, FOD0721, FOD0721-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 2,85*
1
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 4,93*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,80*
1
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.