Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff PLT20000 Drehzahlmesser mechanisch, optisch 0.5 - 20000 U/min 5 - 200000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126554-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     PLT20000
EAN/GTIN:
     4016138688313
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Wachendorff PLT20000 Drehzahlmesser mechanisch,optisch 0.5 - 20000 U/min 5 - 200000 U/min

Laser Handtachometer PLT200

Klasse 2M Laser Handtachometer mit 8 m Messbereich
Timer, Zähler und Tachometer in einem Gerät
Signaleingang für externe Sensoren
Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten
Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse
Mit Zusatzmodul auch als Kontakttachometer einsetzbar

Das Laser-Handtachometer PLT200 ist ein batteriebetriebenes multifunktionales Handgerät, um Geschwindigkeit, Impulszählung, Summierung und Zeitmessungen durchführen zu können. Aufgrund des Klasse 2M-Lasersensors kann bis zu einer Drehzahl von 200000 U/min. präzise gemessen werden. Die Impulserfassung erfolgt über ein entsprechendes Reflexband. Ein interner Speicher ermöglicht die Erfassung des Maximal- und Minimalwertes der Drehzahl. Mit der Summierfunktion können z.B. eine Stückzahl oder die Anzahl von Umdrehungen einer Welle gemessen werden. Eine Eingangssteckerbuchse ermöglicht die Triggerung und Impulserfassung über einen externen Sensor mit TTL Signal. Für die Kontaktmessung gibt es ein Adapter mit den gängigen Messspitzen. Über eine Ausgangssteckerbuchse können die erfassten Impulse 1:1 an z.B. eine zusätzliche Anzeige weitergegeben werden.

Ausstattung:
Klasse 2M Laser Handtachometer mit 8 m Messbereich · Timer, Zähler und Tachometer in einem Gerät · Signaleingang für externe Sensoren · Leichte Programmierung am Gerät über Fronttasten · Ergonomisches und robustes Kunststoffgehäuse · Mit Zusatzmodul auch als Kontakttachometer einsetzbar.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Auflösung Drehzahl: 0.001 U/min · Betriebsspannung (Details): 2 Mignon-Batterien (AA) · Drehzahl mechanisch (max.): 20000 U/min · Drehzahl mechanisch (min.): 0.5 U/min · Drehzahl optisch (max.): 200000 U/min · Drehzahl optisch (min.): 5 U/min · Messdistanz: 5 cm - 8 m · Messgenauigkeit Drehzahl: Optisch: ±(0,01 % + 1 Ziffer des Messwertes)
Kontakt: ±0,05 % des Messwertes · Messmethode: mechanisch,optisch · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 175 mm · Produktabmessung, Länge: 41 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: +5 bis +40 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Reflexband · Batterien · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 41 x 61 x 175 mm
Produktabmessung, Höhe:
175 mm
Produktabmessung, Länge:
41 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Drehzahl-Bereich (mechanisch):
0.5 - 20000 U/min
Drehzahl-Bereich (optisch):
5 - 200000 U/min
Marke:
Wachendorff
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Messmethode:
mechanisch | optisch
Typ (Hersteller-Typ):
PLT20000
Drehzahl mechanisch (max.):
20000 U/min
Drehzahl mechanisch (min.):
0.5 U/min
Drehzahl optisch (max.):
200000 U/min
Drehzahl optisch (min.):
5 U/min
Messgenauigkeit Drehzahl:
Optisch: ±(0|ツ|01 % + 1 Ziffer des Messwertes)<br>Kontakt: ±0|ツ|05 % des Messwertes
Messdistanz:
5 cm - 8 m
Auflösung Drehzahl:
0.001 U/min
Betriebsspannung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art:
Drehzahlmesser
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser wachendorff, drehzahl messgerät, Wachendorff, PLT20000, drehzahlmesser, tachometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,23*
€ 365,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,34*
€ 365,56*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 376,92*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 523,34*
€ 601,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,92*
€ 448,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,74*
€ 386,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,71*
€ 375,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121811
ab € 2,85*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
Sonstiges
Wachendorff
PLT12WHE
ab € 112,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.