Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Optokoppler Phototransistor 6N138M SMD-8 Transistor DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265505-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     6N138M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor
Optokoppler/-Isolator

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Transistor · Betriebstemperatur (max.) (num): -40 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): +85 °C · Durchlassspannung U(F) max.: +1.75 V · Durchlassspannung U(F) typ.: +1.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Eingangstyp: DC · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-8 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Isolationsspannung: 5000 V RMS · Leistung (max) P(TOT): 100 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Optokoppler-Typ (Kategorisierung): Optokoppler Phototransistor · RoHS-konform: Ja · Spannungs-Ausgabe (max): +30 V · Sperrspannung U(R): +5 V · Strom-Übertragungsrate (min.): 100 % · Strom-Übertragungsrate (min.) - Stromreferenz: 10 mA · Stromausgang/Kanal: 50 mA · Stromübertragungsverhältnis (max.): 200 % · Typ (Hersteller-Typ): 6N138M · VCE Sättigung (max.): +400 mV · Versorgungsspannung max.: +7 V · Versorgungsspannung min.: -0.5 V

Weitere Suchbegriffe: ON Semiconductor, 6N138M, 6N138MFS-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,89*
5
€ 5,95*
ab € 0,368*
€ 1,128*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,744*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,181*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01142*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0827*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,318*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,228*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0725*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.