Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verpolungsschutz ON Semiconductor FR011L5J MLP-6 -30 V 2.4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265243-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FR011L5J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ON Semiconductor
FR011L5J
FR011L5JFSCT-ND
Fairchild
Suppressor-Diode

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Verpolungsschutz · Diodenkapazität C(D): 1011 pF · Durchbruchspannung U(BR): -30 V · Gehäuseart (Halbleiter): MLP-6 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Leistung (max) P(TOT): 2.4 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Spitzenstrom I(pp): 210 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): FR011L5J

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,07*
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG