Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode RURP3060 TO-220-2 600 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265072-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RURP3060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Universaldiode
on semiconductor diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 60 ns · Typ (Hersteller-Typ): RURP3060

Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, ON Semiconductor, RURP3060, RURP3060-ND, Fairchild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,14*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,35*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0211*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0218*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0378*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0266*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0229*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0142*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,58*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,277*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,24*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.