Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode RURG8060 TO-247-2 600 V 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265070-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RURG8060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Universaldiode
on semiconductor diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 80 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 80 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 85 ns · Typ (Hersteller-Typ): RURG8060

Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, ON Semiconductor, RURG8060, RURG8060-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,61*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,21*
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 7,23*
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 7,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0828*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0779*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0763*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0939*
Zubehör
Multicomp
MK3311
ab € 0,102*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,125*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.