Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode RURG3020CC TO-247-3 200 V 30 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1265065-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RURG3020CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Universaldiode
on semiconductor diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 30 A · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 30 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-3 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 200 V · Sperrstrom I(r): 250 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 200 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): RURG3020CC

Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, ON Semiconductor, RURG3020CC, RURG3020CC-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,91*
€ 3,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 5,95*
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 6,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,78*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,51*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,97*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,29*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0792*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 2
ab € 0,0759*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0744*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0911*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1247*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,47*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/5
ab € 0,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.