Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Standarddiode ISL9R1560P2 TO-220-2 600 V 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264433-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ISL9R1560P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Universaldiode
on semiconductor diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 15 A · Durchlassspannung U(F): 2.2 V · Durchlassstrom I(F): 15 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Serie (Halbleiter): Stealth · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 40 ns · Typ (Hersteller-Typ): ISL9R1560P2

Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, ON Semiconductor, ISL9R1560P2, ISL9R1560P2-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,51*
1
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,82*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,34*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,04*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,03*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,02*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,31*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,74*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,42*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK125 84SA
ab € 1,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.