Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor GBPC3508W Brückengleichrichter GBPC-W 800 V 35 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264358-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC3508W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 800v
ON Semiconductor GBPC3508W Brückengleichrichter GBPC-W 800 V 35 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 17.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 35 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC-W · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(FSM 60Hz): 400 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Durchführungsloch · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V · U(RRM): 800 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC-W
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC3508W
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
35 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
17.5 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
800 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM 60Hz):
400 A
U(RRM):
800 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, ON Semiconductor, GBPC3508W, GBPC3508W-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,05*
€ 5,76*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 6,79*
Lager 102
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,51*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,89*
€ 54,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.