Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter FYP2010DNTU TO-220-3 100 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264339-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FYP2010DNTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 10 A · Durchlassspannung U(F): 770 mV · Durchlassstrom I(F): 20 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): FYP2010DNTU

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 100v, gleichrichterdiode, on semiconductor diode, ON Semiconductor, FYP2010DNTU, FYP2010DNTU-ND, Fairchild
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,98*
5
€ 5,95*
ab € 0,506*
€ 1,49*
1
€ 4,00*
ab € 1,49*
€ 2,80*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,33*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0208*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0213*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0376*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0261*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0226*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,014*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,49*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,56*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,277*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,21*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.