Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MOSFET Fairchild Semiconductor FDS4559 1 N-Kanal, P-Kanal 1 W SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1263887-BP
Hersteller:
     Fairchild
Herst.-Nr.:
     FDS4559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dual Transistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 60 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal,P-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 650 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Fairchild Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): FSC · I(d): 4.5 A,3.5 A · Leistung (max) P(TOT): 1 W · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 18 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 55 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 4.5 A · Serie (Halbleiter): PowerTrench® · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · Transistor-Typ (Kategorisierung): MOSFET · Typ (Hersteller-Typ): FDS4559 · U(DSS): 60 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: SMD-Transistor, Transistor, mosfet 60v, smd-transistor, Fairchild Semiconductor, FDS4559, FDS4559CT-ND, FET
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,47*
€ 0,58*
1
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,74*
1
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 1,69*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG