Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor Z-Diode BZX84C16 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-23-3 Zener-Spannung 16.2 V Leistung (max) P(TOT) 350 mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1263103-BP
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BZX84C16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 900 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: ON Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · Impedanz (Numeric): 40 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 350 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.05 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): BZX84C16 · Zener-Spannung: 16.2 V · Zener-Spannung (max.): 17.1 V · Zener-Spannung (min.): 15.3 V · Zener-Spannung Toleranz: +6 %,-6 %

Weitere Suchbegriffe: smd-diode, ON Semiconductor, BZX84C16, BZX84C16FSCT-ND, Fairchild
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,44*
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,325*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 944,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.