Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Texas Instruments LM2594HVM-5.0/NOPB Halterung SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262624-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2594HVM-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannungen: 5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (PMIC): Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Serie (PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler): SIMPLE SWITCHER · Spannungseingang max.: 60 V · Spannungseingang min.: 4.5 V · Stromausgang: 500 mA · Synchroner Gleichrichter: Nein · Topologie: Halterung · Typ (Hersteller-Typ): LM2594HVM-5.0/NOPB · Umschaltfrequenz (num): 150 kHz

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LM2594HVM-5.0/NOPB, LM2594HVM-5.0/NOPB-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,94*
€ 4,50*
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 6,91*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 7,20*
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 7,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LP2985-50DBVR
ab € 0,172*
Zubehör
Texas Instruments
LMC7221AIM5/NOPB
ab € 0,738*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVT244BPWR
ab € 0,256*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVT245BPWR
ab € 0,369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG