Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsreferenz Texas Instruments LM4040BIM3-5.0/NOPB Shunt Fest SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262577-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4040BIM3-5.0/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
PMIC - Spannungsreferenz

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Fest · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsreferenz · Rauschen (10 Hz - 10 kHz): 80 V RMS · Referenztyp: Shunt · Spannungs-Ausgabe (num): +5 V · Strom-Kathode: 80 µA · Stromausgang: 15 mA · Temperaturwirkungsgrad: 100 ppm/°C · Toleranz: -0.2 %,+0.2 % · Typ (Hersteller-Typ): LM4040BIM3-5.0/NOPB

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LM4040BIM3-5.0/NOPB, LM4040BIM3-5.0/NOPBCT-ND, ic
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,41*
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG