Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Gate-Treiber Texas Instruments LM5106MM/NOPB PWM Halbbrücke VSSOP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262418-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5106MM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET
MOSFET-Transistor
PMIC - Gate-Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Anzahl der Konfigurationen: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangstyp: PWM · Gehäuseart (Halbleiter): VSSOP-10 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Konfiguration (PMIC): Halbbrücke · Montageart: Oberflächenmontage · Oberseitenspannung (max.): 118 V · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Gate-Treiber · Spannungseingang max.: 14 V · Spannungseingang min.: 8 V · Strom - Spitze: 1.8 A · Typ (Hersteller-Typ): LM5106MM/NOPB · Verzögerungszeit: 115 ns

Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, analoge treiber ics, Texas Instruments, LM5106MM/NOPB, LM5106MM/NOPBCT-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,71*
1
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 2,61*
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,67*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.