Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler Texas Instruments LM2576HVT-ADJ/LF03 Halterung TO-220-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262175-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2576HVT-ADJ/LF03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannungen: 1.23 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Funktionen (PMIC): Abwärts · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-5 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler · Serie (PMIC - Spannungsregler - DC/DC-Schaltregler): SIMPLE SWITCHER · Spannungs-Ausgabe (max): 57 V · Spannungseingang max.: 60 V · Spannungseingang min.: 4 V · Stromausgang: 3 A · Synchroner Gleichrichter: Nein · Topologie: Halterung · Typ (Hersteller-Typ): LM2576HVT-ADJ/LF03 · Umschaltfrequenz (num): 52 kHz

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LM2576HVT-ADJ/LF03, 296-35125-5-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,22*
€ 5,15*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,16*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 6,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 7,25*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 8,80*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.