Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller Texas Instruments UCC25600D SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262133-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UCC25600D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC/DC Wandler
Gleichstromsteller
IC Spannungsregler
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Absetz (Buck): Nein · Anzahl Kanäle: 2 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 50 % · Cuk-Wandler: Nein · Doppler: Nein · Frequenz (max.): 380 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Invertierend: Nein · Isoliert: Ja · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller · Rücklauf (Flyback): Nein · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 11.5 V · Teiler: Nein · Typ (Hersteller-Typ): UCC25600D · Zuschalt (Boost): Nein

Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc dc steller, Texas Instruments, UCC25600D, 296-23976-5-ND, ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,46*
€ 0,63*
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,58*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,36*
€ 5,95*
ab € 0,598*
€ 2,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
BT-MSPAUDSOURCE
ab € 72,23*
Zubehör
Texas Instruments
UCC28180D
ab € 0,563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG