Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - F/U-Wandler Texas Instruments LM2917M/NOPB Frequenz zu Spannung 10 kHz SOICN-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1262012-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2917M/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Texas Instruments
LM2917M/NOPB
LM2917M/NOPB-ND
ic
PMIC - F/U-Wandler

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Frequenz (max.): 10 kHz · Gehäuseart (Halbleiter): SOICN-14 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Linearität: -0.3 %,+0.3 % · Montageart: Oberflächenmontage · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - F/U-Wandler · Spannungseingang max.: 28 V · Spannungseingang min.: 0 V · Typ (Hersteller-Typ): LM2917M/NOPB · Typ (PMIC): Frequenz zu Spannung

Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,47*
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 2,53*
€ 5,95*
ab € 0,818*
€ 2,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
LM2596S-5.0/NOPB
ab € 2,37*
Zubehör
Texas Instruments
LM5007MM/NOPB
ab € 1,36*
Zubehör
Texas Instruments
LM317EMP/NOPB
ab € 0,632*
Zubehör
Texas Instruments
SN6501DBVT
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.