Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller Texas Instruments LM5070MTC-50/NOPB TSSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1261822-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM5070MTC-50/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
pwm controller
PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Absetz (Buck): Ja · Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 50 % · Cuk-Wandler: Nein · Doppler: Nein · Frequenz (max.): 1 MHz · Gehäuseart (Halbleiter): TSSOP-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Invertierend: Ja · Isoliert: Ja · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Spannungsregler - DC-DC-Schaltkontroller · Rücklauf (Flyback): Ja · Spannungseingang max.: 75 V · Spannungseingang min.: 1.8 V · Teiler: Nein · Typ (Hersteller-Typ): LM5070MTC-50/NOPB · Zuschalt (Boost): Ja

Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, LM5070MTC-50/NOPB, LM5070MTC-50/NOPB-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 4,11*
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 5,08*
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 5,08*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 5,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG