Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TPS70933DBVR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1261694-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70933DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Texas Instruments TPS70933DBVR PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO) Positiv, Fest SOT-23-5

PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Regler: 1 · Aussetzspannung: 0.96 V · Aussetzspannung Referenz: 150 mA · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-5 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Reglertopologie: Positiv, Fest · Spannungs-Ausgabe (num): 3.3 V · Spannungseingang max.: 30 V · Stromausgang: 150 mA · Stromgrenze (min.): 200 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Texas Instruments
Marke:
Texas Instruments
Anzahl Regler:
1
Reglertopologie:
Positiv|ツ| Fest
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-5
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
TPS70933DBVR
Montageart:
Oberflächenmontage
Stromgrenze (min.):
200 mA
Aussetzspannung:
0.96 V
Aussetzspannung Referenz:
150 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Stromausgang:
150 mA
Spannungseingang max.:
30 V
Spannungs-Ausgabe (num):
3.3 V
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
PMIC - Spannungsregler - Linear (LDO)
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, TPS70933DBVR, ic, Integrated circuit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,03*
10
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,09*
Lager 102
2992
2
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,50*
2 Tage
2850
1
€ 14,99*
ab € 0,492*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP7383-33W5-7
ab € 0,0945*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGG-5-P
ab € 0,659*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-33-P
ab € 0,741*
Ähnlich
MPS - Monolithic Power Systems
MP2013AGQ-P
ab € 0,742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.